 | | Produktinformationen von
RS_Components | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-267-6902 Herst.-Nr.: 267-6902 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lautsprecher, Breitbandlautsprecher, 4Ohm, 10W, Durchmesser 76mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, HiFi-Box, HiFi-Lautsprecher, Lautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Water resistant Lautsprecher |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
RS_Components |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 10,55* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
10,55* |
€
12,55 |
pro Stück |
|
ab 16 Stück |
€
9,65* |
€
11,48 |
pro Stück |
|
ab 51 Stück |
€
8,81* |
€
10,48 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|