Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NSK Flanschmutter, 40mm, Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-267-5892
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     RNFTL2005A2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Kugelgewindemutter Typ = Rund mit Flansch
Hebelbetätigung = 5mm
Für Wellendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 40mm

Kugelgewindetriebe. Kugelgewindetriebe sind eine schnelle und preisgünstige Methode, sehr genaue, wiederholbare lineare Bewegungssysteme mit sanftem Lauf aufzubauen. Austauschbare Gewindewellen und Muttern mit 14, 20 und 25 mm Durchmesser. Die Gewindewelle ist nicht maschinell bearbeitet und kann deshalb für anwendungsspezifische Abmessungen oder ein normale Befestigungsmuttern modifiziert werden. Die Gewindewellen sind in zahlreichen Längen und Durchmessern erhältlich. Kugelgewindetriebe, die schnell und leicht an der dazugehörigen Gewindespindel montiert werden, verfügen über gehärtete Kugelnuten für einen minimalen Verschleiß.
Weitere Suchbegriffe: 2675892, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Kugelmutter, NSK, RNFTL2005A25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.