Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cyclon-Blockzellen 6V 2,5Ah - Herst.Art-Nr.: 0819-0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-265-1953
Hersteller:  DMS Technologies
Herst.-Nr.:  0819-0012
EAN:  k.A.
Akku, Cyclon, wiederaufladbar, Blockzellen, 6V, 2.5Ah // Nennspannung=6V, Nennvolumen=2.5Ah, Anschlussklemmentyp=Druckknopf, Anhängeschild, Betriebstemperatur=-40 bis +40°C, Abmessungen=113.03 x 45.47 x 69.85mm, Ladespannung=6.9 V (Erhaltungsladen) 7.15 (Zyklisch), Größe=D, Gewicht=0.52kg // Cyclon Monoblock-Zellen 6 V / Zylindrische Zellen, 2 V / Zylindrische geschlossene Bleiakkus mit 2 V für hohe Momentströme und einen großen Betriebstemperaturbereich. / Diese Bleiakkus sind gleichwertig mit anderen zylindrischen Zellentypen und flexibler in ihren Ladeanforderungen als die meisten verschlossenen Bleiakkus sowie weniger anfällig für Überladung / Bestehend aus einer gewickelten Elektrode im Polypropylengehäuse und von einem Metallbecher geschützt / Sicherheitsventil ermöglicht das Entgasen bei unsachgemäßer Verwendung und dichtet dann wieder automatisch ab / 25-Ah-Zelle nicht für häufiges Laden geeignet / Ein separat erhältlicher Batteriekastenbausatz für die 25-Ah-Zelle ist / 265-1981 /
... > Blei-Akkus > Bleiakkus > Cyclon Monoblock-Zellen 6 V
Weitere Suchbegriffe: Blei-Akkus, Bleiakkus, Cyclon Monoblock-Zellen 6 V, 2651953, Akkus, Accus, Akkumulator, Akkumulatoren, accumulator, NiMH-Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 14,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG