Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 50mm - Herst.Art-Nr.: XR0065CS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-263-7941
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR0065CS 50
EAN:  k.A.
Verschluss, Schlos, Vorhängeschloss, geschützter Bügel, 50mm // Gehäusebreite=50mm, Bügeldurchmesser=8.5mm, Bügelweite horizontal=19mm, Bügelweite vertikal=21mm, Anzahl der Pole=5 // Geschützter Bügel, Messing / Shutter, Corrosion-Resistant / This shutter lock combines the corrosion resistance of a solid brass body with the strength of a hardened steel, all-round protective jacket ensuring reliability in harsh environments. / Tough 2.5mm thick hardened steel jacket combined with a revolving 12mm case-hardened steel shackle / 5 pin tumbler / For a suitable hasp & staple see stock no. / 339-9555 /
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel > Geschützter Bügel, Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel, Geschützter Bügel Messing, 2637941, Schloss, Vorhängeschloss, Schlösser, Schwenkschloss, Digitalschloss, Sicherheitsschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 16,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG