Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 2S 2Ö - Herst.Art-Nr.: XCSC702


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-263-3696
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  XCSC702
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Positionsschalter, 2Öffner, 2S, mit Verriegelung // Serie=XCSC, Sicherheitskontakte=2 N/C, 1 N/O, Anschlusstyp=M20, Haltekraft=20N, Gehäusewerkstoff=Metall, Schutzart=IP67, Betätigungselement im Lieferumfang enthalten=Nein, Anzahl der Betätigungsrichtungen=8 // XCS - Sicherheits-Positionsschalter / XCS TA Wide DIN Double Insulated Body / 3 positive opening contacts as standard, on guard opening / Head rotates in 90° steps giving 8 actuator entry points / Minimum operating force for positive opening, 15N / Ingress protection IP67 / 2 x cable entries tapped M16 x 1.5 ISO or PG11 / Actuator needs ordering separately (see stock no. / 252-3870 / typically)
... > Sicherheitsschalter > Preventa Sicherheitsrelais > XCS - Sicherheits-Positionsschalter
Weitere Suchbegriffe: Preventa Sicherheitsrelais, XCS - Sicherheits-Positionsschalter, 2633696, Sicherheit, 2Öffner, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 109,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG