Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fluke 712 - Herst.Art-Nr.: FLUKE-712


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-263-2659
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  FLUKE-712
EAN:  k.A.
Messgerät, Fluke 712, Simulator // Widerstandsbereich=10 Ohms to 3200Ohms, Gewicht=587g, Widerstandsauflösung=0.1Ohms, Länge=98mm, Höhe=52mm // Fluke 712 RTD-Kalibrator
... > Kalibratoren (RTD) > RTD-Kalibratoren > Fluke 712 RTD-Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Kalibrator, Kalibratoren (RTD), RTD-Kalibratoren, Fluke 712 RTD-Kalibrator, 2632659, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.022,11*
RS_Components
pro Stück
Frei Haus
€ 1.047,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fluke
FLUKE C1600
€ 29,44*
€ 35,03
Zubehör
Fluke
C550
€ 90,24*
€ 107,39
Zubehör
Fluke
TL932
€ 13,20*
€ 15,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG