Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehäuse,PC,IP66,182x180x90mm - Herst.Art-Nr.: 12540721


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-263-0366
Hersteller:  Spelsberg
Herst.-Nr.:  12540721
EAN:  k.A.
Gehäuse, Kunststoff, Abzweigdosen, Klemmengehäuse, Polycarbonat, IP66, 182x180x90mm // m Höhe außen=90mm, Länge außen=182mm, Breite außen=180mm // Halogen-Free Enclosures, IP66 / Polystyrene Junction Boxes / Temperature range: -10°C to +70°C. / Compatible 5 pole terminal blocks stock numbers are shown in the For Use With column / VDE
... > Abzweigdosen > Abzweigdosen > Halogen-Free Enclosures, IP66
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdosen, Halogen-Free Enclosures IP66, 2630366, Gehäuse, Kunststoff, Klemmengehäuse, Abzweigdose (Elektroinstallation Teile), Verteilerdose
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 31,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG