Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-261-3103 Herst.-Nr.: 6.520.012.300 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zähler, Summierzähler, 24Vdc // Serie=Codix 520, Versorgungsspannung=10 bis 30V DC, Maximale Zählgeschwindigkeit=8kHz, Eingänge=NPN/PNP, Gleichspannung, Typ=Summierer, Funktion=Aufwärtszählung, Dezimalstellenanzahl=6, Größe=DIN 24 x 48 // Codix 52x - Zähler/Timer/Tacho, LED / Display Counter Codix 520 series / LED hour meters/short period timers available with digital inputs / Decimal point selectable / Set up parameters programmable using two front keys / Panel cut-out: 22.2mm x 45mm / Supply voltage: 10-30Vdc / IP65 Rated |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronische Zähler, Kübler Frontplattenmontage 24 x 48, Codix 52x - Zähler/Timer/Tacho LED, 2613103, Anzeigezähler, Zähler (Impuls-), Summenzähler |
|  |  |
|
|