Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, RG405/U, 50 ?, Aluminium, 3m, 105 pF/m starr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260-7580
Hersteller:
     Times Microwave
Herst.-Nr.:
     EF50086B.3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kabel für Mikrowellenanwendungen aus einem versilberten kupferplatierten Stahlleiter, mit einem . Dielektrikum aus PTFE. Der Schirm kann aus Kupfer oder aus Aluminium (AL-TP) bestehen. Mit dem Aluminium ist das Kabel leichter zu formen und leichter im Gewicht (über 40% leichter).
Koaxialtype = RG405/U
Außendurchmesser = 2.2mm
Impedanz = 50 Ohms
Rollenlänge = 3m
Mantelmaterial = Aluminium
Isoliermaterial = PTFE
Leitermaterial = Kupfer silberplattiert
Litzentyp = Fest
Aderlitzen = 1/0,51 mm
Litzenzahl = 1
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Mikrowellenkabel, koax-kabel 50 ohm, coax-kabel, 2607580, Kabel und Drähte, Koaxialkabel, Times Microwave, EF50086B3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 14,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,17*
€ 54,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paladin Tools
4282672
ab € 127,48*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 21,18*
Zubehör
RS Pro
3339777
ab € 10,47*
Zubehör
RS Pro
0233487
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG