Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-260-6818 Herst.-Nr.: 7427501 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Entstörbauteile, Entstördrossel, Ferritkern, bedrahtet, 2.5Windungen, 6-Loch, 598Ohm, 25MHz // Typ=Perlen ? Leiterplatte, Materialgüte=3W800, Impedanz bei 100 , MHz=800Ohms, Impedanz bei 25 , MHz=598Ohms, Länge=90mm, Außendurchmesser=6mm // Drossel mit 6-Loch-Ferrit / Ferrit Perleninduktivitäten, EXCEL / Entstörfilter für elektromagnetische Störungen, die von verschiedenen digitalen Geräten verursacht werden. / Axiale und radiale Ausführungen / Geeignet für Kommunikationseinrichtungen, schnurlose Telefone, digitale Geräte, Computer, Motorsteuerungen und Instrumententafeln. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Plättchen - Leiterplatte, Drossel mit 6-Loch-Ferrit, 2606818, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel, Drossel |
|  |  |
|
|