Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mikrowellenkabel RG402-AL-TP 3m - Herst.-Teile-Nr.: EZ141AL.TP.3M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260-5512
Hersteller:
     Times Microwave
Herst.-Nr.:
     EZ141AL.TP.3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kabel für Mikrowellenanwendungen aus einem versilberten kupferplatierten Stahlleiter, mit einem Dielektrikum aus PTFE. Der Schirm kann aus Kupfer oder aus Aluminium (AL-TP) bestehen. Mit dem Aluminium ist das Kabel leichter zu formen und leichter im Gewicht (über 40% leichter).

Koaxialtype=RG402
Rollenlänge=3m
Impedanz=50 Ohms
Dämpfung=2.18dB/100m bei 18GHz
2.1dB/100m bei 17GHz
2.26dB/100m bei 19GHz
2.34dB/100m bei 20GHz
Isoliermaterial=PTFE
Außendurchmesser=3.58mm
Kapazität=98.1 pF/m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Mikrowellenkabel, 2605512, EZ141ALTP3M, Kabel & Leitungen, Koaxialkabel, Times Microwave
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,35667* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG