Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter für Stromschleife - Herst.Art-Nr.: DMS-20PC-4/20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-254-9181
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-20PC-4/20S
EAN:  k.A.
Anzeige, Messgerät, digital, Spannung, LCD, für Stromschleife, selbstversorgend, LED, unipolar // Typ=LED, Betriebsstrom=4 bis 20mA, Dezimalstellenanzahl=3.5, Ziffernhöhe=9.4mm, Genauigkeit=±0.05% (± 1 Zählwert), Spannungsabfall Schleife=5V, Gesamter Skalenbereich=0 bis 1000mA, Betriebstemperaturbereich=0 bis 60°C // DMS-20 PC-4/20S - LED, 9,4mm Zeichenhöhe / Stromschleifenmessgerät DMS-30 PC-4/20S - 4-20mA, LED, 14,2mm Zeichenhöhe / Stromschleifenmessgerät DMS-30 PC-4/20S für 4 bis / 20mA / 3 1/2-stellige LED-Anzeige (14mm Höhe), extern versorgt / Kalibrierung mit zwei Potenziometern (Gain/Offset) / DIP-Schalter zur Einstellung von Eingangsbereich/Dezimalpunkt / Schraubanschlüsse an der Rückseite / Zubehör: Frontrahmen DMS-BZL1, Best.-Nr.: 176-4193
... > Stromschleifen-Messgeräte > Stromanzeigen, Eingang 4-20 mA > DMS-20 PC-4/20S - LED, 9,4mm Zeichenhöhe
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, Stromschleifen-Messgeräte, Stromanzeigen Eingang 4-20 mA, DMS-20 PC-4/20S - LED 94mm Zeichenhöhe, 2549181, Digitalmessgerät, Digitalanzeige, Digitalmessung, Spannungsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 72,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG