Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schallpegelmessgerät DF1411E - Herst.Art-Nr.: CEL-110/2/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-253-210
Hersteller:  Casella
Herst.-Nr.:  CEL-110/2/RS
EAN:  k.A.
Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser // Tonbereich=114dB, Anzeigetyp=LCD, DOSE-Messung=Nein, Batterietyp=9 , V Radio Alkali-Mangan-Batterie, Frequenzbereich=1 kHz, Genauigkeitsklasse=IEC , 60942:2003 Klasse 2C // D-1411E Calibrator / D1405-E und D-1422C ? Schallpegelmesser / Die beiden Instrumente erfüllen die Anforderungen der internationalen und nationalen Normen IEC 651 Typ 2, BS5969 Typ 2 und ANSI S1.4 Typ 2A für Freifeld- und Eintrittsschallpegelmesser. Das Modell D-1422C erfüllt zudem die Anforderungen der Norm IEC651 Typ 21 für Impuls- und Pegelmesser. / D-1405-E / ist so konzipiert, dass die Schallstudienanforderungen von Sicherheitsingenieuren und Arbeitsschutzbeauftragten erfüllt werden. / D 1422C / ist für Sicherheitsbeauftragte in der Industrie konzipiert. / Beide Instrumente weisen die folgenden Merkmale auf: /
... > Schallpegel-Messgeräte > Schallpegelmesser > D-1411E Calibrator
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Schallpegel-Messgeräte, D-1411E Calibrator, 253210, Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser (Schalldruck)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 355,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG