Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltdraht 1,00mm² grün - Herst.Art-Nr.: FLHTC0311-1.00-5(S50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-253-2076
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  FLHTC0311-1.00-5(S50)
EAN:  k.A.
Kabel, Schaltdraht, 1.00mm², grün // Typ=UL 3557, CSA=1mm², Farbe=Grün, Leiterlitzen=19 / 0.25mm, Außendurchmesser=1.66mm, Betriebstemperatur=200°C, Nennspannung=600V, Isolierung=FlexLite HT // FlexLite High Temperature UL Wire / Flexlite / Universalleitung / Flexibel / Doppelt isoliert (Geräte der Klasse 2) / Dünne, aber widerstandsfähige Isolierung / Kompakte und leichte Ausführung / Für Betriebstemperaturen bis +150°C / Besonders flammhemmend und nicht schmelzend / Geringe Brandgefahr / 600V Prüfspannung / Hervorragende Beständigkeit gegen Flüssigkeiten / Temperaturfest bei Berührung mit Lötkolben / Einfach zu verlegen / Typische Anwendungen: Kontrolltafel, Messinstrumente, Beleuchtungsanlagen, Elektrogeräte, Elektromotoren, elektrische Pumpen, Roboter und Kraftfahrzeuge
... > Einzeladerleitung > Ul 3557 > FlexLite High Temperature UL Wire
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerleitung, UL 3557, FlexLite High Temperature UL Wire, 2532076, Kabel, 1.00mm², grün, Kabel Leitung (Zubehör nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 116,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG