Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Trittleiter 2 Stufen, H.= 390mm L.= 1120mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252-006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     252006
EAN/GTIN:
     5056070973619
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Anzahl Schritte = 2
Plattform Höhe = 390mm
Material = Gummi, Stahl
Farbe = Rot
Gesamthöhe = 1120mm

Doppelseitige bewegliche Sicherheitsstufe, rote Epoxid-Beschichtung. Mit rutschsicherem, geripptem Gummiprofil Hergestellt aus Stahlrohren 2 drehbare Rollen und ein Griff auf einer Seite für eine optimale Manövrierfähigkeit
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.