Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Klettband, SJ354X, schwarz, 25mm x 5m, SJ354X Yes


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251-7140
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ354X
EAN/GTIN:
     4001895502361
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klett-Band
Klett-Streifen
Breite = 25mm
Länge = 5m
Hakentyp = Druckverschluss
Farbe = Schwarz
Breite vorperforiert = 25mm
Vorgeschnitten = Ja
Länge vorperforiert = 25mm
Modellnummer = SJ354X

Technical belts_5154777_Normal Module
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz 25mm, klett-band, klettband schwarz, 2517140, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, SJ354X
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 89,98*
€ 96,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 96,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,38*
€ 114,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,29174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000070523
ab € 71,12*
Sonstiges
3M
DT211345194
ab € 124,69*
Sonstiges
3M
SJ-457 D
ab € 50,91*
Sonstiges
3M
SJ-355 D
ab € 119,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.