Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brückengleichrichter 25A 140V - Herst.Art-Nr.: KBPC2502


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509470944
Hersteller:  HVCA
Herst.-Nr.:  KBPC2502
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Brückengleichrichter, 200V, 300A, 140V, 25A
... > Diacs > Diacs > Diacs
Weitere Suchbegriffe: 200V, 300A, 140V, Halbleiterbaustein
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 3,76*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG