Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schaltleitung Litze 26AWG 250V - Herst.Art-Nr.: 2843/19 YL001
Menge:
Paket
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-2509269179
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
2843/19 YL001
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Litzen
Schaltleitung
Kabel, Einzelader, Schaltleitung, Litze, 26AWG, TFE, Teflon, 250V, MIL-W-16878E ET, 304m
... >
Kabel, mehradrig, geschirmt
>
RS Kabel für Industrieanwendungen
>
Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe:
Flexible Leitung kunststoff-isoliert
,
Leitung
,
Litze
,
H05V2V2-F
,
H05VV-F
,
Kunststoffindustrieleitung
,
H03VV-F
,
NYLHYrd
,
Schlauchleitung PVC-isoliert
,
YR
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
Frei Haus
€ 333,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,00*
€ 396,27
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG