Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Metallfilm Widerstand 1/8W 1% 127Ohm - Herstellerartikelnr.: RN55D1270F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2509263294
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RN55D1270F
EAN:  k.A.
Widerstand, Metallfilm, 1/8W, 1%, 100PPM, 127Ohm
... > Leistungswiderstände > Drahtwiderstand > Serie RSO, 200W bis 1000W
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
50
€ 5,95*
€ 0,13*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG