Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltleitung 16AWG UL 1061 blau - Herst.Art-Nr.: 9980 0131000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509150312
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  9980 0131000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Kabel, Einzelader, Schaltleitung, 16AWG, Litze, SEMI RIGID PVC, 300V, UL 1061, dunkelblau, 304m
... > Kabel, mehradrig, geschirmt > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe: Signalkabel, S-Y(ST)Y, AJ-2Y2YDB2Y, AJ-2Y2YV, Bahnkabel, S-Y(ST)CY, A-2Y2YV, Kabel, A-2YYBY, S-YY
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
Frei Haus
€ 293,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,00*
€ 348,67
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG