Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Koaxialkabel 22AWG starr schwarz - Herstellerartikelnr.: 9269 0101000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509145146
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  9269 0101000
EAN:  k.A.
Kabel, Koaxialkabel, RG-62A/U, 93Ohm, 22AWG, starr, schwarz, 304m
... > Kabel für Industrieanwendungen und Prozesssteuerun > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt
Weitere Suchbegriffe: A-2YK2Y, BK-Kabel, Leitung, RG 174, RG 223, RG 58 C/U, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Twinax-Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 307,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 307,00*
€ 365,33
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG