Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Koaxialkabel 22AWG 7x30 schwarz - Herstellerartikelnr.: 9259 010500


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509145130
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  9259 010500
EAN:  k.A.
Kabel, Koaxialkabel, RG-59/U, 75Ohm, 22AWG, 7x30, schwarz
... > Kabel für Industrieanwendungen und Prozesssteuerun > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt
Weitere Suchbegriffe: SAT-Kabel, twinax, A-2YK2Y, BK-Kabel, Leitung, RG 174, RG 223, RG 58 C/U, S-2YCC2Y, Twinax-Leitung
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 227,67*
RS_Components
pro Paket
€ 5,95*
€ 245,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,00*
€ 291,55
pro Paket
1 Paket enthält 152 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Abeco
MEGA STRIP
€ 106,68*
€ 126,95
Zubehör
Knipex
4134084
€ 23,25*
€ 27,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG