Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-adriges Kabel 16AWG PVC 300V schwarz - Herst.Art-Nr.: 19126 010250


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509125372
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  19126 010250
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Twisted Pair Kabel
Kabel, 2-adrig, 16AWG, verseilt, PVC, 300V, schwarz, 76m
... > Kabel, mehradrig, geschirmt > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, J-02Y(ST)CH, ISDN-Kabel, S-ST-Kabel, J-2Y(ST)Y, Twisted Pair-Kabel, J-02YSCH, J-02YSCY, Li-2Y(ST)CH, PiMF-Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 150,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,00*
€ 178,50
pro Paket
1 Paket enthält 76 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG