Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Koaxialkabel 24AWG - Herstellerartikelnr.: 1671A TIN100


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509123506
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  1671A TIN100
EAN:  k.A.
Kabel, Koaxial, 24AWG, 30m
... > Kabel für Industrieanwendungen und Prozesssteuerun > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt
Weitere Suchbegriffe: twinax, A-2YK2Y, BK-Kabel, Leitung, RG 174, RG 223, RG 58 C/U, S-2YCC2Y, Twinax-Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 343,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 343,00*
€ 408,17
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG