Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Koaxialkabel 30AWG 50Ohm - Herst.Art-Nr.: 9178B RG178B/U


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2509095259
Hersteller:  Alpha Wire
Herst.-Nr.:  9178B RG178B/U
EAN:  k.A.
Kabel, Koaxialkabel, TFE, geschirmt, 30AWG, Litze 7x38, 50Ohm, 304m
... > Kabel, mehradrig, geschirmt > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe: RG 174, BK-Kabel, SAT-Kabel, RG 223, S-2YCC2Y, Leitung, Twinax-Leitung, A-2YK2Y
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
Frei Haus
€ 754,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 754,00*
€ 897,26
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG