Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Koaxialkabel 22AWG 93Ohm - Herst.Art-Nr.: 9062AC BK005


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509095192
Hersteller:  Alpha Wire
Herst.-Nr.:  9062AC BK005
EAN:  k.A.
Kabel, Koaxialkabel, geschirmt, 22AWG, starr, SEMI SOLIDPE, 93Ohm, 30m
... > Kabel, mehradrig, geschirmt > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe: twinax, RG 174, BK-Kabel, SAT-Kabel, RG 223, S-2YCC2Y, Leitung, Twinax-Leitung, A-2YK2Y
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 54,05*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG