Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltdraht 14AWG - Herst.Art-Nr.: 1559 BR005


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2509072385
Hersteller:  Alpha Wire
Herst.-Nr.:  1559 BR005
EAN:  k.A.
Kabel, Einzelader, Schaltleitung, 14AWG, Litze, PVC, 1000V, MIL-W-76B, MW, 30m
... > Kabel, mehradrig, geschirmt > RS Kabel für Industrieanwendungen > Paarig verdrillt und geschirmt
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, NSGA, H05G-U, Silikonleitung, N4GAF, N2GFA, LIK, Y-Draht, Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 91,03*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,03*
€ 108,33
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG