Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Induktiver Stromsensor 14mH - Herst.Art-Nr.: CST306-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508973439
Hersteller:  Triad Magnetics
Herst.-Nr.:  CST306-2A
EAN:  k.A.
Induktivität, Stromsensor, 100 Wicklungen, 14mH, 25A RMS, 1.550Ohm DC
... > Drucksensoren > Drucksensoren und Wandler > Serie 1000 - Druckmessumformer
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, 100 Wicklungen, 14mH, Stromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,46*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 51 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG