Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Amperemeter 15A DC - Herstellerartikelnr.: 02700 0-15DCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508933037
Hersteller:  Simpson
Herst.-Nr.:  02700 0-15DCA
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Simpson
Anzeige, Messgerät, Einbau, analog, Serie 1327, 0-15ADC, 3.5Zoll
... > Einbaumessgeräte > Dreheisenmessgeräte > Wechsel-Strom- und Spannungsmessung
Weitere Suchbegriffe: Drehspul-Strommesser, Strommesser, Strommeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 70,85*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG