Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IC Sockel 14-polig - Herstellerartikelnr.: 2-1437531-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508927278
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  2-1437531-4
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Tyco
IC, Sockel, DIL, Serie 500, 14-polig
... > Kühlkörper > Transistoren-Kühlkörper bis 40°C/W > Senkrechtmontage von 3,6 bis 13,5°K/W
Weitere Suchbegriffe: IC
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 4,48*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG