Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Metallfilm Widerstand 1/8W 1% 137kOhm - Herst.Art-Nr.: RN55D1373F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508915786
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RN55D1373F
EAN:  k.A.
Widerstand, Metallfilm, axial, 1/8W, 1%, 100PPM, 137kOhm
... > Widerstände > Drahtwiderstände - Fest > Serie RSO, 200W bis 1000W
Weitere Suchbegriffe: Metallfilm, axial, 1/8W
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
50
€ 6,95*
€ 0,13*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG