Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektrolyt Kondensator 5mF 250V - Herst.Art-Nr.: CGH502T250W3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508859478
Hersteller:  Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:  CGH502T250W3L
EAN:  k.A.
Kondensator, Aluminium, Electrolyt, radial, 5mF, 250V, -10%, +50%
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, Aluminium, Electrolyt, radial
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 52,82*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG