Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorkondensator 145-174µF 330V - Herstellerartikelnr.: PSU12430A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508854057
Hersteller:  Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:  PSU12430A
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
Kondensator, Motor, Motorkondensator, 145-174µF, 330V
... > Keramik - Sortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 9,12*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG