Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19" Tastaturablage - Herstellerartikelnr.: SA-1775-MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508725606
Hersteller:  Bud
Herst.-Nr.:  SA-1775-MG
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 19Zoll, Tastaturablage
... > Schaltschränke, freie Aufstellung > RS-Standschränke > RS Floor Standing Cabinets
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 69,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 26 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG