Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher 7.5W, 70V/25V - Herstellerartikelnr.: SPT5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508714729
Hersteller:  Bogen
Herst.-Nr.:  SPT5A
EAN:  k.A.
Lautsprecher, Signalhorn, 7.5W, 70V/25V
... > Lautsprecher > Lautsprecher für Deckenmontage > Deckenlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Horn (Sicherheitseinrichtung), Horn (Signaltechnik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 8 Tage € 5,95* € 75,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  75,50* €  89,85 pro Stück
ab 11 Stück €  67,95* €  80,86 pro Stück
ab 26 Stück €  60,40* €  71,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG