Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Lautsprecher CSD1X2 - Herst.Art-Nr.: CSD1X2
Menge:
Stück
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-2508714454
Hersteller:
Bogen
Herst.-Nr.:
CSD1X2
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Lautsprecher, 8Zoll, 25V, 70V, 5Watt, Tafelmontage, 110-20000Hz, CSD1X1
... >
Lautsprechereinheiten
>
Lautsprecher für Deckenmontage
>
Deckenlautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Lautsprecher-Box
,
HiFi-Box
,
Aktiv-Subwoofer
,
Lautsprecher
,
Einbaulautsprecher
,
HiFi-Lautsprecher
,
Water resistant Lautsprecher
,
Einzel-Lautsprecher
,
Aktiv-Lautsprecher-Box
,
Schnurloser Lautsprecher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 49,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 11 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG