Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterien, Zink-Kohle, 22.5V - Herstellerartikelnr.: 763


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508714173
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  763
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zink Kohle
Batterien, Zink-Kohle, nicht aufladbar, 22.5V
... > Batterien > Primärbatterien Alkali > Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 23,28*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 51 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG