Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreheisen Amperemeter 50mm 20A - Herst.Art-Nr.: KLY-T50A-20-AC-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508660953
Hersteller:  Shurite
Herst.-Nr.:  KLY-T50A-20-AC-V
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Anzeige, Strom, Messgerät, Amperemeter, AC, Dreheisen, 50mm, 20A, Serie, KLY
... > Dreheisen- und Drehspul-Messgeräte > Dreheisenmessgeräte > Wechsel-Strom- und Spannungsmessung
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Strom, Messgerät, Strommesser, Drehspul-Strommesser, Strommeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 23,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 51 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG