Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RLF 35 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 9.6m³/h, 55dB, 51 x 51 x 15mm, 6700U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250858
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RLF35-8/14N
EAN/GTIN:
     5060641226363
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 9.6m³/h
Serie = RLF 35
Höhe = 51mm
Breite = 51mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 51 x 51 x 15mm
Lüfterdrehzahl = 6700U/min
Geräuschpegel = 55dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 43 x 38mm
Kommutationstyp = Elektronisch
Lochabstand vertikal = 43mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
9.6m³/h
Serie:
RLF 35
Höhe:
51mm
Breite:
51mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
51 x 51 x 15mm
Lüfterdrehzahl:
6700U/min
Geräuschpegel:
55dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
43 x 38mm
Kommutationstyp:
Elektronisch
Lochabstand vertikal:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 250858, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RLF35814N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 79,53*
2 Tage
671
€ 14,99*
ab € 47,62*
€ 87,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 91,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RLF35-8/12N
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.