Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luft-WASSERTAUSCHER für - Herstellerartikelnr.: 8MR41503DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508577886
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  8MR41503DA
EAN:  k.A.
Luft-WASSERTAUSCHER für Dachaufbau Spannung 187-230V AC 50Hz Kälteleistung 1500 W
... > Abzweigdosen > Abzweigdosen, Metall und Kunststoff > Abzweigdosen - IP40/44
Weitere Suchbegriffe: Luft/Wasser-Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisi, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 540,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,00*
€ 642,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG