Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzkondensator axial 0, 01µF 3000WVDC - Herst.Art-Nr.: 103PPA302K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508558232
Hersteller:  Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:  103PPA302K
EAN:  k.A.
Lösch, Kondensator, Polypropylen, Axial, 0.01µF, 3000WVDC
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Lösch, Polypropylen, Axial, Kondensator
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
2
€ 6,95*
€ 2,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 51 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG