Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorkondensator 26, 5x16x7mm 0, 1µF - Herstellerartikelnr.: 104MABA01KGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508557936
Hersteller:  Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:  104MABA01KGS
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
Motor, Kondensator, AC, radial, 26.5x16x7mm, 0.1µF
... > Keramik - Sortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5
€ 5,95*
€ 1,09*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 51 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG