Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzkondensator radial 0, 0047µF 700VA - Herst.Art-Nr.: 472PPB202K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508557740
Hersteller:  Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:  472PPB202K
EAN:  k.A.
Lösch, Kondensator, Polypropylen, radial, 2000WVDC, 700VAC, 26.5x15x6mm, 0.0047µF
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Lösch, Polypropylen, radial, Kondensator
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
10
€ 6,95*
€ 0,82*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG