Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzkondensator radial 0, 0033µF 630VA - Herst.Art-Nr.: 332PPB102K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508557649
Hersteller:  Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:  332PPB102K
EAN:  k.A.
Lösch, Kondensator, Polypropylen, radial, 1000WVDC, 630VAC, 18x11x5mm, 0.0033µF
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Lösch, Polypropylen, radial, Kondensator
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
25
€ 6,95*
€ 0,58*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG