Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorkondensator 5µF 400V - Herst.Art-Nr.: 2162-4-7320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508496178
Hersteller:  ebm-papst
Herst.-Nr.:  2162-4-7320
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
Kondensator, Motorkondensator, Elektrolyt, metallisiert, 5µF, 400V
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Elektrolyt, metallisiert, Kondensator
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 15,37*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 51 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG