Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorkondensator 15µF 6% 440V - Herst.Art-Nr.: 97F9625


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-2508489366
Hersteller:  GE
Herst.-Nr.:  97F9625
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
Kondensator, Motor, Oval, 15µF, 6%, 440V
... > Kondensatorsortimente > Keramikkondensator - Sortimente > Keramikkondensatorsortiment CCC-31
Weitere Suchbegriffe: Motor, Oval, 15µF, Kondensator
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
5 Tage
€ 6,95*
€ 10,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG