Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzdrossel für Frequenzumrichter - Herstellerartikelnr.: 4EP36004US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508440807
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  4EP36004US00
EAN:  k.A.
Netzdrossel für FU Phasen: 3 UN1 (V): 480 Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 18/60 I LN (A): 16,2 UK (%): 2 LN (MH): 0,783 tA/ISO-Kl.: 40/B IP00 Anschluss: Schraubanschluss EN61558-2-20 >Drossel<
... > Gleichstrom - Bürstenlose und Getriebemotoren > Bürstenlose Gleichstrommotoren > Bürstenloser Motor mit Steuerung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 102,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG