Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter 300V AC - Herstellerartikelnr.: 3MAS-AVV-300-SP (3593)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-2508308964
Hersteller:  Modutec
Herst.-Nr.:  3MAS-AVV-300-SP (3593)
EAN:  k.A.
Anzeige, Messgerät, Einbau, Voltmeter, AC, 0-300VAC
... > Einbaumessgeräte > Dreheisenmessgeräte > Wechsel-Strom- und Spannungsmessung
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 22,39*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 51 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG