Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischmikrofon Typ EU1000 - Herst.Art-Nr.: EU100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-250-0912
Hersteller:  LEM Components
Herst.-Nr.:  EU100
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon
Tischmikrofon
Audio, Mikrofon, Tischmikrofon, unidirektional, 1000Ohm, Typ EU1000 // Typ=Electret, Impedanz=1000Ohms, Frequenzverhalten=0.05 bis 20kHz, Elementtyp=Electret, Anwendung=Konferenzzentren, Hörsäle, Schreibtischgegensprechanlagen, Höhe zwischen Schreibtisch und Mikrofon=250mm, Leitungslänge=250 bis 400mm // Thin Gooseneck / Unidirectional Electret / Very high quality microphone with cardioid pickup on 8mm dia. gooseneck stem / Suitable for voice transmission in a reflective environment: conferences, intercom, transmission of orders and control desks / Unidirectional dynamic cell / Gooseneck ends in a nut and 10mm diameter thread for desk mounting
... > Mikrofone > Tischmikrofone > Thin Gooseneck
Weitere Suchbegriffe: Mikrofone, Tischmikrofone, Thin Gooseneck, 2500912, Elektret Mikrofon, Funk-Microphon, Stereo-Mikrofon, Wandmikrofon, Dynamisches Mikrofon
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 113,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG