Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mikrofon Shure 588SD-LC - Herst.Art-Nr.: 588SDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-248-072
Hersteller:  Shure
Herst.-Nr.:  588SDX
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon
Audio, Mikrofon, Shure 588, Unisphere // Typ=Drehspulgerät, dynamisch, Impedanz=150Ohms, Frequenzverhalten=0.08 bis 15kHz, Empfindlichkeit=-82, ?59.5, Elementtyp=Dynamisch , Leitungslänge=5m, Anwendung=Geeignet für Sprach- oder Musikaufnahmen in Schulen, Kirchen und Konferenzräumen // Shure 588 SDX ?Unisphere? / Schaltbares Mini-Mikrofon / Kleines, unidirektionales Mikrofon / Abnehmbarer Krawattenclip / Geringes Gewicht und mit Ein-/Ausschalter / Lieferung inkl. 3m Anschlusskabel und 3,5mm Buchsenstecker / LR44-Batterie wird mitgeliefert
... > Mikrofone > Handmikrofone > Shure 588 SDX ?Unisphere?
Weitere Suchbegriffe: Mikrofone, Handmikrofone, Shure 588 SDX ?Unisphere?, 248072, Elektret Mikrofon, Funk-Microphon, Stereo-Mikrofon, Wandmikrofon, Dynamisches Mikrofon
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 86,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 11 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG